Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF V-Ringdichtung, Ausführung VA, VR1 1150 VA R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF1150 VA R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1150 VA R
EAN/GTIN:
     7316574266326
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
V-Ringdichtungen sind axiale Wellendichtringe aus Vollgummi. Sie sind eine installationsfreundliche Lösung für Anwendungen mit umlaufender Welle und können z.B. als Sekundärdichtung in stark verunreinigten Umgebungen verwendet werden. Die Bauform VA hat einen Standardquerschnitt mit gerader Rückseite. VA Dichtungen sind die gängigste Ausführung von V-Ringdichtungen. Sie werden in der Regel zum Schutz von Lagerungen in Getrieben, Elektromotoren und Antrieben verwendet. Einfache Installation;Kostengünstig;Zuverlässige Abweisung von Verunreinigungen;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
381 mm
Verpackungslänge:
381 mm
Packungsbreite:
260 mm
Verpackungsvolumen:
37.742 dm³
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, SKF, 1150 VA R, 07316574266326
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,67*
€ 696,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,33*
€ 695,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,04*
€ 646,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,25*
€ 616,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 506,73*
€ 603,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.