Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF V-Ringdichtung, Ausführung VA, VR1 12 VA R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF12 VA R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     12 VA R
EAN/GTIN:
     7316574263530
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
V-Ringdichtungen sind axiale Wellendichtringe aus Vollgummi. Sie sind eine installationsfreundliche Lösung für Anwendungen mit umlaufender Welle und können z.B. als Sekundärdichtung in stark verunreinigten Umgebungen verwendet werden. Die Bauform VA hat einen Standardquerschnitt mit gerader Rückseite. VA Dichtungen sind die gängigste Ausführung von V-Ringdichtungen. Sie werden in der Regel zum Schutz von Lagerungen in Getrieben, Elektromotoren und Antrieben verwendet. Einfache Installation;Kostengünstig;Zuverlässige Abweisung von Verunreinigungen;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
51 mm
Verpackungslänge:
151 mm
Packungsbreite:
151 mm
Verpackungsvolumen:
1.163 dm³
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, SKF, 12 VA R, 07316574263530
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.