Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung 1217 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF1217 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1217 K
EAN/GTIN:
     7316577000026
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen. Einfacher Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen;Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;Reibungsarm
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
156 mm
Verpackungslänge:
154 mm
Packungsbreite:
32 mm
Verpackungsvolumen:
768.768 cm³
Bohrungsdurchmesser:
85 mm
Bohrungstyp:
Kegel 1:12
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Kein(e/r)
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF, 1217 K, 07316577000026
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 101,12*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 87,84*
€ 101,41*
1
€ 3,19*
ab € 94,21*
€ 107,52*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 102,99*
€ 115,77*
Lager 214
55
1
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 119,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1217SK
ab € 60,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.