Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 126 TN9/W64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF126 TN9/W64
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     126 TN9/W64
EAN/GTIN:
     7316573294832
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
SKF Pendelkugellager SKF126 TN9/W64.
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
60 mm
Verpackungslänge:
60 mm
Packungsbreite:
9 mm
Verpackungsvolumen:
32.4 cm³
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, SKF, 126 TN9/W64, 07316573294832
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 69,44*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 54,08*
€ 73,25*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 90,97*
€ 114,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.