Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF V-Ringdichtung, Ausführung VE, VR4 1260 VE R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF1260 VE R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1260 VE R
EAN/GTIN:
     7316574266357
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
V-Ringdichtungen sind axiale Wellendichtringe aus Vollgummi. Sie sind eine installationsfreundliche Lösung für Anwendungen mit umlaufender Welle und können z.B. als Sekundärdichtung in stark verunreinigten Umgebungen verwendet werden. Die Bauform VE hat den größten Querschnitt aller V-Ring-Bauformen und kann die größtmöglichen Axialverschiebungen aufnehmen. VE Dichtungen werden meist als Vorschaltdichtungen für Hochleistungs-Anwendungsfälle verwendet, in denen die Primärdichtung gegen Wasser und feste Verunreinigungen geschützt werden muss. Einfache Installation;Kostengünstig;Zuverlässige Abweisung von Verunreinigungen;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
365 mm
Verpackungslänge:
800 mm
Packungsbreite:
600 mm
Verpackungsvolumen:
175.2 dm³
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, SKF, 1260 VE R, 07316574266357
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.477,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,19*
€ 2.077,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,42*
€ 2.011,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,83*
€ 1.882,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,20*
€ 1.830,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.504,02*
€ 1.789,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,35*
€ 1.758,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.