Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radial-Wellendichtringe 12X18X4.50 CRSA11 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Radial-Wellendichtringe 12X18X4.50 CRSA11 R
Artikel-Nr.:
     214N-SKF12X18X4.50 CRSA11 R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     12X18X4.50 CRSA11 R
EAN/GTIN:
     7316579045872
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Radialwellendichtringe werden zwischen umlaufenden und stationären Maschinenkomponenten bzw. zwischen sich gegeneinander bewegenden Komponenten verwendet. CRSA1 Dichtungen haben ein Einzelmetallgehäuse und eine Einzeldichtlippe mit Abstreiferlippe aus Elastomer, um eine hochwirksame Abdichtung gegen die umlaufende Welle zu gewährleisten. Eine Zugfeder in der Dichtung verbessert die Abdichtung gegen die Welle; Verunreinigungen werden von einer Staubschutzlippe abgewiesen. Für Öl oder Fett;Mit Zugfeder;Einfacher Einbau
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
6 mm
Verpackungslänge:
19 mm
Packungsbreite:
19 mm
Verpackungsvolumen:
2.166 cm³
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring skf, simmerring, SKF, 12X18X4.50 CRSA11 R, 07316579045872
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.