Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radialwellendichtung 12X22X5 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF12X22X5 HMS5 RG
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     12X22X5 HMS5 RG
EAN/GTIN:
     7316572548158
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Radialwellendichtringe werden zwischen umlaufenden und stationären Maschinenkomponenten bzw. zwischen sich gegeneinander bewegenden Komponenten verwendet. HMS5 Dichtungen haben einen Außenmantel aus Elastomer. Sie haben eine konventionelle Dichtlippe aus Elastomer oder einem anderen thermoplastischen Material. Eine Zugfeder hält die korrekte Radialbelastung aufrecht. Hohe Pumprate;Mit Zugfeder;Aufnahme von Schiefstellungen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
6 mm
Verpackungslänge:
23 mm
Packungsbreite:
23 mm
Verpackungsvolumen:
3.174 cm³
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring skf, simmerring, SKF, 12X22X5 HMS5 RG, 07316572548158
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,76*
10
€ 8,95*
ab € 0,638*
€ 0,897*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.