| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKF130 VA V Herst.-Nr.: 130 VA V EAN/GTIN: 7316574264612 |
| |
|
| | |
| V-Ringdichtungen sind axiale Wellendichtringe aus Vollgummi. Sie sind eine installationsfreundliche Lösung für Anwendungen mit umlaufender Welle und können z.B. als Sekundärdichtung in stark verunreinigten Umgebungen verwendet werden. Die Bauform VA hat einen Standardquerschnitt mit gerader Rückseite. VA Dichtungen sind die gängigste Ausführung von V-Ringdichtungen. Sie werden in der Regel zum Schutz von Lagerungen in Getrieben, Elektromotoren und Antrieben verwendet. Einfache Installation;Kostengünstig;Zuverlässige Abweisung von Verunreinigungen;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 168 mm | Verpackungslänge: | 168 mm | Packungsbreite: | 19 mm | Verpackungsvolumen: | 536.256 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,38* | € 38,33* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 51,83* | € 68,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|