Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1301 EM/P62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF1301 EM/P62
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1301 EM/P62
EAN/GTIN:
     7316570724349
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;Reibungsarm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
47 mm
Verpackungslänge:
45 mm
Packungsbreite:
23 mm
Verpackungsvolumen:
48.645 cm³
Bohrungsdurchmesser:
12 mm
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
RadialeLagerluft:
C2
Nachschmierfunktion:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Kein(e/r)
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF, 1301 EM/P62, 07316570724349
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 161,88*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 165,14*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 218,87*
€ 263,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.