Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radialwellendichtung 130X170X12 HMSA10 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF130X170X12 HMSA10 RG
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     130X170X12 HMSA10 RG
EAN/GTIN:
     7316574875092
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Radialwellendichtringe werden zwischen umlaufenden und stationären Maschinenkomponenten bzw. zwischen sich gegeneinander bewegenden Komponenten verwendet. HMSA10 Dichtungen haben einen Außenmantel aus Elastomer. Sie haben eine konventionelle Dichtlippe aus Elastomer oder einem anderen thermoplastischen Material. Eine Zugfeder in der Dichtung und eine Lippenkontaktdichtung optimieren die Abdichtung gegen die Welle auch in verschmutzten Umgebungen. Hohe Pumprate;Bessere Abweisung von Verunreinigungen durch Staubschutzlippe Mit Zugfeder;Aufnahme von Schiefstellungen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
14 mm
Verpackungslänge:
132 mm
Packungsbreite:
172 mm
Verpackungsvolumen:
317.856 cm³
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring skf, simmerring, SKF, 130X170X12 HMSA10 RG, 07316574875092
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 6,58*
€ 8,82*
5
€ 8,95*
ab € 7,648*
€ 10,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.