| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKF130X170X12 HMSA10 V Herst.-Nr.: 130X170X12 HMSA10 V EAN/GTIN: 7316574875108 |
| |
|
| | |
| Radialwellendichtringe werden zwischen umlaufenden und stationären Maschinenkomponenten bzw. zwischen sich gegeneinander bewegenden Komponenten verwendet. HMSA10 Dichtungen haben einen Außenmantel aus Elastomer. Sie haben eine konventionelle Dichtlippe aus Elastomer oder einem anderen thermoplastischen Material. Eine Zugfeder in der Dichtung und eine Lippenkontaktdichtung optimieren die Abdichtung gegen die Welle auch in verschmutzten Umgebungen. Hohe Pumprate;Bessere Abweisung von Verunreinigungen durch Staubschutzlippe Mit Zugfeder;Aufnahme von Schiefstellungen Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 14 mm | Verpackungslänge: | 132 mm | Packungsbreite: | 172 mm | Verpackungsvolumen: | 317.856 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |