Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung 1320 KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF1320 KM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1320 KM
EAN/GTIN:
     7316574222841
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen. Einfacher Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen;Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;Reibungsarm
Weitere Informationen:
Breite:
47 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
235 mm
Verpackungslänge:
230 mm
Packungsbreite:
58 mm
Verpackungsvolumen:
3.135 dm³
Bohrungsdurchmesser:
100 mm
Bohrungstyp:
Kegel 1:12
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Kein(e/r)
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, SKF, 1320 KM, 07316574222841
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,01*
€ 757,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,90*
€ 768,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.128,92*
€ 1.230,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,57*
€ 914,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,37*
€ 901,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,32*
€ 863,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,64*
€ 843,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 692,89*
€ 824,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,90*
€ 797,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.