Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radialwellendichtung 13568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF13568
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     13568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Radialwellendichtringe werden zwischen umlaufenden und stationären Maschinenkomponenten bzw. zwischen sich gegeneinander bewegenden Komponenten verwendet. CRW1 Dichtungen haben ein mit Dichtstoff beschichtetes Metallgehäuse und eine SKF WAVE Elastomerlippe mit hoher Pumprate, um die Wärmeerzeugung zu begrenzen. Eine Zugfeder in der Dichtung verbessert die Abdichtung gegen die Welle. Für Öl oder Fett;Mit Zugfeder;WAVE Lippe für höhere Pumprate;WAVE Lippe für weniger Reibungsverluste zwischen Welle und Lippe;WAVE Lippe für niedrigere Temperaturen am Kontaktpunkt
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
64 mm
Verpackungslänge:
64 mm
Packungsbreite:
16 mm
Verpackungsvolumen:
65.536 cm³
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring skf, simmerring, SKF, 13568, 85311012638
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.