Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF V-Ringdichtung, Ausführung VA, VR1 14 VA R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF14 VA R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     14 VA R
EAN/GTIN:
     7316574263578
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
V-Ringdichtungen sind axiale Wellendichtringe aus Vollgummi. Sie sind eine installationsfreundliche Lösung für Anwendungen mit umlaufender Welle und können z.B. als Sekundärdichtung in stark verunreinigten Umgebungen verwendet werden. Die Bauform VA hat einen Standardquerschnitt mit gerader Rückseite. VA Dichtungen sind die gängigste Ausführung von V-Ringdichtungen. Sie werden in der Regel zum Schutz von Lagerungen in Getrieben, Elektromotoren und Antrieben verwendet. Einfache Installation;Kostengünstig;Zuverlässige Abweisung von Verunreinigungen;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
51 mm
Verpackungslänge:
151 mm
Packungsbreite:
151 mm
Verpackungsvolumen:
1.163 dm³
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, SKF, 14 VA R, 07316574263578
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,00*
50
Frei Haus
ab € 1,786*
€ 2,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.