Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1412 M/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF1412 M/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1412 M/C3
EAN/GTIN:
     7316576605109
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;Reibungsarm
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
161 mm
Verpackungslänge:
157 mm
Packungsbreite:
58 mm
Verpackungsvolumen:
1.466 dm³
Bohrungsdurchmesser:
60 mm
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Kein(e/r)
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf führungslager, führungslager, linearkugellager 60mm, SKF, 1412 M/C3, 07316576605109
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,53*
€ 324,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,37*
€ 325,91*
Frei Haus
ab € 336,74*
€ 360,68*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 336,84*
€ 360,69*
Lager 214
55
Frei Haus
ab € 372,05*
€ 409,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,66*
€ 487,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,75*
€ 482,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,87*
€ 474,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 387,21*
€ 460,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,05*
€ 442,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.