Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radialwellendichtung 16077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF16077
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Radialwellendichtringe werden zwischen umlaufenden und stationären Maschinenkomponenten bzw. zwischen sich gegeneinander bewegenden Komponenten verwendet. CRW1 Dichtungen haben ein mit Dichtstoff beschichtetes Metallgehäuse und eine SKF WAVE Elastomerlippe mit hoher Pumprate, um die Wärmeerzeugung zu begrenzen. Eine Zugfeder in der Dichtung verbessert die Abdichtung gegen die Welle. Für Öl oder Fett;Mit Zugfeder;WAVE Lippe für höhere Pumprate;WAVE Lippe für weniger Reibungsverluste zwischen Welle und Lippe;WAVE Lippe für niedrigere Temperaturen am Kontaktpunkt
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
16 mm
Verpackungslänge:
80 mm
Packungsbreite:
80 mm
Verpackungsvolumen:
102.4 cm³
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, Zylinderrollenlager, simmerring skf, simmerring, SKF, 16077, 85311016698
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,82*
€ 11,90*
€ 4,95*
ab € 10,2186*
€ 14,7586*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.