Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radial-Wellendichtringe 19763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF19763
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     19763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Radialwellendichtringe werden zwischen umlaufenden und stationären Maschinenkomponenten bzw. zwischen sich gegeneinander bewegenden Komponenten verwendet. HM21 Dichtungen haben ein mit Dichtstoff beschichtetes Metallgehäuse. Sie haben eine konventionelle Doppeldichtlippe aus Elastomer. Typische Anwendungen sind fettgeschmierte Landmaschinen. Maximale Abweisung von Verunreinigungen;Aufnahme niedriger Drehzahlen;Einfacher Einbau
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
79 mm
Verpackungslänge:
79 mm
Packungsbreite:
16 mm
Verpackungsvolumen:
99.856 cm³
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring skf, simmerring, SKF, 19763, 85311022156
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.