Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 2206 E-2RS1KTN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF2206 E-2RS1KTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2206 E-2RS1KTN9
EAN/GTIN:
     7316577039873
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung und Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülse. Die integrierte Abdichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Einfacher Einbau mit Spann- oder Abziehhülsen;Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen und ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;Reibungsarm;Integrierte Dichtung reduziert den Wartungsaufwand und verlängert die Lagerlebensdauer
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Käfig:
Nichtmetallisch
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
78 mm
Verpackungslänge:
76 mm
Packungsbreite:
28 mm
Verpackungsvolumen:
165.984 cm³
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
ArtderAbdichtung:
Kontakt
Bohrungstyp:
Kegel 1:12
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Fett
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Kein(e/r)
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF, 2206 E-2RS1KTN9, 07316577039873
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 8,90*
ab € 16,93*
€ 23,06*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 23,07*
45 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,58*
€ 25,87*
7 Tage
276
1
€ 10,00*
ab € 19,52*
€ 26,54*
Lager 214
59
1
€ 4,30*
ab € 24,78*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
2206EEG15
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.