Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager mit Nachschmierfunktion 23048 CC/C5W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF23048 CC/C5W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23048 CC/C5W33
EAN/GTIN:
     7316570441215
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern). Aufnahme von Schiefstellungen;Hohe Tragfähigkeit;Nachschmierfunktionen;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Erhöhte Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
206 mm
Verpackungslänge:
398 mm
Packungsbreite:
398 mm
Verpackungsvolumen:
32.631 dm³
Bohrungsdurchmesser:
240 mm
DynamischeTragzahl:
1340 kN
StatischeTragzahl:
2080 kN
Grenzdrehzahl:
1900 r/min
Referenzdrehzahl:
1500 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Ohne
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
C5
Nachschmierfunktion:
Für
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, 23048 CC/C5W33, 07316570441215
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.458,79*
€ 1.618,63*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.628,82*
€ 1.732,26*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.454,88*
€ 2.594,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.618,63*
€ 1.926,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.596,65*
€ 1.900,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,42*
€ 1.828,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,96*
€ 1.799,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.478,36*
€ 1.759,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,79*
€ 1.735,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.