Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung 2315 K/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF2315 K/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2315 K/C3
EAN/GTIN:
     7316570872033
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen. Einfacher Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen;Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;Reibungsarm
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
171 mm
Verpackungslänge:
167 mm
Packungsbreite:
65 mm
Verpackungsvolumen:
1.856 dm³
Bohrungsdurchmesser:
75 mm
Bohrungstyp:
Kegelig
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Kein(e/r)
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager konisch, SKF, 2315 K/C3, 07316570872033
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 190,11*
€ 207,35*
1 Tag
66
1
Frei Haus
ab € 189,08*
€ 207,44*
1 Tag
66
1
Frei Haus
ab € 190,28*
€ 208,39*
6 Tage
66
1
€ 10,00*
ab € 206,16*
€ 225,66*
Lager 214
101
1
Frei Haus
ab € 242,42*
€ 268,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.534,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.