| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKF2416-2616-56 HDS2 H Herst.-Nr.: 2416-2616-56 HDS2 H EAN/GTIN: 7316577439994 |
| |
|
| | |
| Radialwellendichtringe für die Schwerindustrie sind für eine Vielzahl von Branchen geeignet (Metall, Bau, Windenergie, Forstwirtschaft, Bergbau, Zellstoff und Papier). Sie werden in einer Vielzahl von Bauformen und aus mehreren Materialien angeboten und können daher auch anspruchsvollere Anforderungen erfüllen. Zum Sortiment gehören Hochleistungsdichtungen mit Metallgehäuse, Dichtungen mit Elastomeraußenmantel und Metalleinsatz oder Gewebeverstärkung sowie Vollelastomerdichtungen. Alle Dichtungen sind teilbar, was den Austausch vereinfacht. Robuste Ausführung;Viele Ausführungen;Verfügbar in kundenspezifischen Größen Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 72 mm | Verpackungslänge: | 745 mm | Packungsbreite: | 745 mm | Verpackungsvolumen: | 39.962 dm³ |
|
| | |
| | | |
| |