| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKF24780/Q Herst.-Nr.: 24780/Q EAN/GTIN: 7316571165622 |
| |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Nicht selbsthaltende Ausführung;Mehrere Reihen für unterschiedliche Lastsituationen erhältlich Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 78 mm | Verpackungslänge: | 76 mm | Packungsbreite: | 28 mm | Verpackungsvolumen: | 165.984 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, 24780/Q, 07316571165622 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,50* | € 24,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,77* | € 27,88* | | | | | 121 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 20,57* | € 28,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 26,80* | € 37,39* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 35,88* | € 47,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|