Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Kegelrollenlager, Innenring, Zollmaße 25520/2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF25520/2/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     25520/2/Q
EAN/GTIN:
     7316571857947
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager skf
Kegelrollenlager-Cups (Außenringe) mit Zollmaßen werden mit Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) derselben Reihe kombiniert. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Kombination mit Cones derselben Reihe möglich;Volle Austauschbarkeit der Cups
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
96 mm
Verpackungslänge:
94 mm
Packungsbreite:
27 mm
Verpackungsvolumen:
243.648 cm³
Berührungswinkel:
12.583333333 °
Breite,Außenring:
19.05 mm
Breite,gesamt:
19.05 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, SKF, 25520/2/Q, 07316571857947
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 9,82*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,64*
€ 9,97*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,10*
€ 16,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.