Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Kegelrollenlager, Zollmaße 28580/2/28521/2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF28580/2/28521/2/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     28580/2/28521/2/Q
EAN/GTIN:
     7316575850395
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Nicht selbsthaltende austauschbare Komponenten
Weitere Informationen:
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
106 mm
Verpackungslänge:
104 mm
Packungsbreite:
29 mm
Verpackungsvolumen:
319.696 cm³
Bohrungsdurchmesser:
50.8 mm
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
85.8 kN
StatischeTragzahl:
118 kN
Grenzdrehzahl:
8000 r/min
Referenzdrehzahl:
5300 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Nachschmierfunktion:
Ohne
Berührungswinkel:
14.116666666667 °
Breite,Innenring:
25.4 mm
Breite,Außenring:
19.845 mm
Breite,gesamt:
25.4 mm
AnordnungdesBerührungswinkelszweireihigesLager:
nicht zutreffend
Lagerteil:
Komplettlager
Passungsanordnung:
Kein(e)
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, 28580/2/28521/2/Q, 07316575850395
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 32,25*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,41*
€ 37,59*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,42*
€ 58,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.