Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axial-Pendelrollenlager mit Haltenut 29320 EN1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF29320 EN1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29320 EN1
EAN/GTIN:
     7316572072547
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe axiale und erhebliche radiale Belastungen auf. Sie haben die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager und machen kompakte Lagerungen mit hoher Leistungsdichte möglich. Ein oder zwei Haltenute in der Gehäusescheibe verhindern das Drehen im Gehäuse. Hohe Tragfähigkeit;Aufnahme kombinierter Belastungen;Erlauben Schiefstellungen bzw. bilden sehr steife Lageranordnungen;Lange Gebrauchsdauer, reibungsarm;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Käfig:
Blech
Packungshöhe:
51 mm
Verpackungslänge:
179 mm
Packungsbreite:
177 mm
Verpackungsvolumen:
1.698 dm³
Bohrungsdurchmesser:
100 mm
DynamischeTragzahl:
465 kN
StatischeTragzahl:
1290 kN
Grenzdrehzahl:
3600 r/min
Referenzdrehzahl:
2200 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Dicke:
42 mm
Befestigungsfunktion,Gehäusescheibe:
Führungsnut
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager skf, din 635-2, SKF, 29320 EN1, 07316572072547
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.216,12*
€ 1.315,65*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.194,84*
€ 1.334,57*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.017,66*
€ 2.134,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,57*
€ 1.588,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,81*
€ 1.563,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,22*
€ 1.503,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,98*
€ 1.476,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.213,40*
€ 1.443,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,84*
€ 1.421,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.