Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Kegelrollenlager, Außenring, Zollmaße 29685/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF29685/2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29685/2
EAN/GTIN:
     7316579076654
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Kegelige Rollenlager-Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) mit Zollmaßen sind für die Kombination mit Cups (Außenringe) derselben Reihe vorgesehen. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Kombination mit Cups derselben Reihe möglich;Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer
Weitere Informationen:
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
116 mm
Verpackungslänge:
114 mm
Packungsbreite:
31 mm
Verpackungsvolumen:
409.944 cm³
Bohrungsdurchmesser:
73.025 mm
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
121 kN
StatischeTragzahl:
156 kN
Grenzdrehzahl:
r/min
Referenzdrehzahl:
r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Kein(e/r)
Nachschmierfunktion:
Ohne
Breite,Innenring:
25.4 mm
Breite,gesamt:
25.4 mm
AnordnungdesBerührungswinkelszweireihigesLager:
nicht zutreffend
Lagerteil:
Innenring, Rollenkranz (Kegelstumpf)
Passungsanordnung:
Kein(e)
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SKF, 29685/2, 07316579076654
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 56,24*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 43,48*
€ 59,40*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,02*
€ 93,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.