Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radial-Wellendichtringe 30007


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-SKF30007
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Radialwellendichtringe werden zwischen umlaufenden und stationären Maschinenkomponenten bzw. zwischen sich gegeneinander bewegenden Komponenten verwendet. Die Dichtungen haben einen Außenmantel aus Stahl oder Elastomer, der an die Gehäusebohrung angepasst ist. Die Dichtlippe besteht aus Elastomer, um eine hochwirksame Abdichtung gegen die umlaufende Welle zu gewährleisten. Eine Zugfeder in der Dichtung optimiert die Abdichtung gegen die Welle. Hohe Pumprate;Mit Zugfeder;Aufnahme von Schiefstellungen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
121 mm
Verpackungslänge:
121 mm
Packungsbreite:
22 mm
Verpackungsvolumen:
322.102 cm³
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring skf, simmerring, SKF, 30007, 85311154734
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.