Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Kegelrollenlager 30230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF30230
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30230
EAN/GTIN:
     7316577005243
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Nicht selbsthaltende austauschbare Komponenten
Weitere Informationen:
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
59 mm
Verpackungslänge:
295 mm
Packungsbreite:
290 mm
Verpackungsvolumen:
5.047 dm³
Bohrungsdurchmesser:
150 mm
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
455 kN
StatischeTragzahl:
560 kN
Grenzdrehzahl:
2400 r/min
Referenzdrehzahl:
1800 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Nachschmierfunktion:
Ohne
Berührungswinkel:
16.172222222262 °
Breite,Innenring:
45 mm
Breite,Außenring:
38 mm
Breite,gesamt:
49 mm
AnordnungdesBerührungswinkelszweireihigesLager:
nicht zutreffend
Lagerteil:
Komplettlager
Passungsanordnung:
Kein(e)
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, 30230, 07316577005243
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,70*
€ 566,22*
Frei Haus
ab € 532,98*
€ 566,23*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 538,37*
€ 573,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,24*
€ 597,89*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,96*
€ 636,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,60*
€ 757,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,63*
€ 755,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,63*
€ 720,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 598,91*
€ 712,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,96*
€ 697,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 585,96* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.