Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kegelrollenlager 31322 X/DFC240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF31322 X/DFC240
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     31322 X/DFC240
EAN/GTIN:
     7316579205221
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager mit zwei gepaarten einreihigen Lagern in X-Anordnung basieren auf einreihigen Kegelrollenlagern in häufig verwendeten Größen. Die Rollenreihen in X-Anordnung (die Berührungslinien laufen in Richtung der Lagerachse aufeinander zu) nehmen Kippmomente sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen auf und gewährleisten eine relativ hohe Lagersteifigkeit. Ihre Haupteinsatzgebiete sind Getriebe, Hebezeuge und Walzgerüste sowie Bergbaumaschinen, z.B. Tunnelvortriebsmaschinen. Hohe radiale Tragfähigkeit;Ausgelegt für Axialbelastungen in beiden Richtungen;Aufnahme von Kippmomenten;Relativ hohe Steifigkeit;Lieferung mit einem Außen-Zwischenring
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
142 mm
Verpackungslänge:
265 mm
Packungsbreite:
260 mm
Verpackungsvolumen:
9.784 dm³
Bohrungsdurchmesser:
110 mm
DynamischeTragzahl:
841 kN
StatischeTragzahl:
1160 kN
Grenzdrehzahl:
2800 r/min
Referenzdrehzahl:
1500 r/min
AnzahlderReihen:
2
Berührungswinkel:
28.810833333405 °
Breite,Innenring:
114 mm
Breite,Außenring:
126 mm
Breite,gesamt:
126 mm
AnzahlderLagerimzusammengepasstenSatz:
2
Weitere Suchbegriffe: SKF, 31322 X/DFC240, 07316579205221
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.746,95*
€ 1.915,08*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.932,87*
€ 3.068,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.915,08*
€ 2.278,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,68*
€ 2.247,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.819,45*
€ 2.165,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.793,26*
€ 2.133,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.753,40*
€ 2.086,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.746,95*
€ 2.078,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.