| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKF315018 A/U0 Herst.-Nr.: 315018 A/U0 EAN/GTIN: 7316570929645 |
| |
|
| | |
| Stützrollen wurden speziell für Vielwalzen-Kaltwalzgerüste entwickelt, eignen sich aber auch für andere Anwendungen, beispielsweise für Richt- und Biegemaschinen. Diese Lager haben einen besonders dickwandigen Außenring und können an stillstehenden Stützachsen angeordnet werden, um Stütz- oder Richtwalzen zu bilden. Super-Precision-Qualität für Unwuchttoleranzen;Sehr enge Toleranzen für Querschnittshöhe;Für hohe Belastungen ausgelegt Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 126 mm | Verpackungslänge: | 255 mm | Packungsbreite: | 250 mm | Verpackungsvolumen: | 8.033 dm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.957,73* | € 4.365,34* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.139,84* | € 4.411,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6.649,71* | € 6.953,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|