Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stützrolle 315018 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF315018 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     315018 C
EAN/GTIN:
     7316577035400
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Stützrollen wurden speziell für Vielwalzen-Kaltwalzgerüste entwickelt, eignen sich aber auch für andere Anwendungen, beispielsweise für Richt- und Biegemaschinen. Diese Lager haben einen besonders dickwandigen Außenring und können an stillstehenden Stützachsen angeordnet werden, um Stütz- oder Richtwalzen zu bilden. Super-Precision-Qualität für Unwuchttoleranzen;Sehr enge Toleranzen für Querschnittshöhe;Für hohe Belastungen ausgelegt
Weitere Informationen:
Bauform:
Ohne Axialführung
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
126 mm
Verpackungslänge:
255 mm
Packungsbreite:
250 mm
Verpackungsvolumen:
8.033 dm³
Bohrungsdurchmesser:
100 mm
ArtderAbdichtung:
Ohne
DynamischeTragzahl:
660 kN
StatischeTragzahl:
1120 kN
Bohrungstyp:
Zylindrisch
AnzahlderReihen:
3
RadialeLagerluft:
NSTD
Nachschmierfunktion:
Ohne
Breite,Innenring:
120 mm
Breite,Außenring:
120 mm
Lagerteil:
Komplettlager
FunktionalerAußendurchmesser:
225 mm
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, SKF, 315018 C, 07316577035400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.477,08*
€ 2.794,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.631,34*
€ 2.866,60*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.162,56*
€ 4.443,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.794,89*
€ 3.325,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.736,14*
€ 3.256,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.609,76*
€ 3.105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.562,75*
€ 3.049,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.505,79*
€ 2.981,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.477,08*
€ 2.947,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.