Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges vollrolliges Zylinderrollenlager ohne Innenring 316806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 316806 Zylinderrollenlager, Sonderausführung
SKF 316806 Zylinderrollenlager, Sonderausführung
SKF 316806 Zylinderrollenlager, Sonderausführung
Artikel-Nr.:
     214N-SKF316806
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     316806
EAN/GTIN:
     7316570349009
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Zylinderrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager ohne Innenring und Käfig sind aufgrund ihrer vielen Rollen zur Aufnahme sehr hoher Radiallasten bei mittleren Drehzahlen geeignet. Sie werden typischerweise verwendet, wenn gehärtete und geschliffene Laufbahnen auf der Welle vorgesehen sind. Ohne Innenring kann ein größerer Wellendurchmesser verwendet werden, um die Welle robuster und steifer zu machen. Die Lager nehmen in beiden Richtungen axiale Verschiebungen auf, die nur durch die Breite der Laufbahn auf der Welle begrenzt sind. Sehr hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe radiale Steifigkeit;Ermöglichen eine robustere, steifere Welle;Lange Gebrauchsdauer;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Käfig:
Ohne
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
106 mm
Verpackungslänge:
104 mm
Packungsbreite:
29 mm
Verpackungsvolumen:
319.696 cm³
Bohrungsdurchmesser:
59.4 mm
DynamischeTragzahl:
91300 kN
StatischeTragzahl:
110000 kN
Grenzdrehzahl:
0 r/min
Referenzdrehzahl:
0 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Lager ohne Innenring
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, 316806, 07316570349009
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 62,92*
€ 82,21*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 71,21*
€ 93,67*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 80,08*
€ 104,92*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 119,61*
€ 149,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.