Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Druckrolle 319262 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF319262 B
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     319262 B
EAN/GTIN:
     7316577742766
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
kegelrollenlager
SKF Druckrollen basieren auf vollrolligen Zylinderrollenlagern. Sie sind für die Brennmaschinen von Sinter- und Pelletanlagen vorgesehen. Diese einbaufertigen Einheiten sind auch für Anwendungen mit schweren Belastungen und regelmäßig wechselnder Drehrichtung bzw. niedrigen Drehzahlen geeignet. Selbsthaltende Einheit;Extra dickwandiger Außenring für hohe Belastungen;Abgedichtet und mit hochwertigem SKF Fett gefüllt;Praktisch wartungsfrei
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Käfig:
Ohne
Packungshöhe:
86 mm
Verpackungslänge:
345 mm
Packungsbreite:
340 mm
Verpackungsvolumen:
10.088 dm³
Bohrungsdurchmesser:
260 mm
ArtderAbdichtung:
O-Ringe
DynamischeTragzahl:
142 kN
StatischeTragzahl:
240 kN
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Für
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
2
AnzahlderBorde,Außenring:
3
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, SKF, 319262 B, 07316577742766
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.156,96*
€ 2.236,20*
Frei Haus
ab € 2.190,06*
€ 2.270,18*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.490,11*
€ 2.674,18*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.185,66*
€ 4.300,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.674,18*
€ 3.182,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.645,97*
€ 3.148,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.570,25*
€ 3.058,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.547,76*
€ 3.031,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.491,15*
€ 2.964,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.490,11*
€ 2.963,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.