Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Kegelrollenlager 32218/S0VE679


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF32218/S0VE679
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32218/S0VE679
EAN/GTIN:
     7316577910769
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Nicht selbsthaltende austauschbare Komponenten
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
165 mm
Verpackungslänge:
168 mm
Packungsbreite:
48 mm
Verpackungsvolumen:
1.331 dm³
Bohrungsdurchmesser:
90 mm
DynamischeTragzahl:
309 kN
StatischeTragzahl:
340 kN
Grenzdrehzahl:
4000 r/min
Referenzdrehzahl:
3400 r/min
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
15.642222222261 °
Breite,Innenring:
40 mm
Breite,Außenring:
34 mm
Breite,gesamt:
42.5 mm
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, 32218/S0VE679, 07316577910769
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,26*
€ 310,87*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,28*
€ 458,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,91*
€ 306,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.