| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-SKF387/Q Herst.-Nr.: 387/Q EAN/GTIN: 7316573718659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kegelige Rollenlager-Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) mit Zollmaßen sind für die Kombination mit Cups (Außenringe) derselben Reihe vorgesehen. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Kombination mit Cups derselben Reihe möglich;Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Käfig: | Blech | Dichtung: | Ohne | Packungshöhe: | 96 mm | Verpackungslänge: | 94 mm | Packungsbreite: | 27 mm | Verpackungsvolumen: | 243.648 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 57.15 mm | ArtderAbdichtung: | nicht zutreffend | DynamischeTragzahl: | 80.9 kN | StatischeTragzahl: | 102 kN | Grenzdrehzahl: | r/min | Referenzdrehzahl: | r/min | Bohrungstyp: | Zylindrisch | Schmierstoff: | Kein(e/r) | Nachschmierfunktion: | Ohne | Breite,Innenring: | 21.946 mm | Breite,gesamt: | 21.946 mm | AnordnungdesBerührungswinkelszweireihigesLager: | nicht zutreffend | Lagerteil: | Innenring, Rollenkranz (Kegelstumpf) | Passungsanordnung: | Kein(e) | Beschichtung: | Ohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SKF, 387/Q, 07316573718659 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 23,03* | € 32,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 22,77* | € 32,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 38,32* | € 51,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|