Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einseitig wirkendes Axialkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe 53210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF53210
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     53210
EAN/GTIN:
     7316577007315
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Die kugelige Gehäusescheibe nimmt statische Schiefstellungen auf, wenn sie korrekt mit einer kugeligen Unterlegscheibe oder einer Maschinenkomponente mit kugeliger Oberfläche gepasst wird. Nicht selbsthaltende Ausführung erleichtert Einbau/Ausbau und Instandhaltungskontrollen;Austauschbare Komponenten;Geschliffene Bohrung von Wellenscheiben ermöglicht feste Passung;Kugelige Gehäusescheiben nehmen statische Schiefstellungen auf
Weitere Informationen:
Käfig:
Blech
Packungshöhe:
86 mm
Verpackungslänge:
84 mm
Packungsbreite:
35 mm
Verpackungsvolumen:
252.84 cm³
Bohrungsdurchmesser:
50 mm
DynamischeTragzahl:
49.4 kN
StatischeTragzahl:
116 kN
Grenzdrehzahl:
4500 r/min
Referenzdrehzahl:
3200 r/min
AnzahlderReihen:
1
Dicke:
23.5 mm
AxialeTragfähigkeit:
Einfach wirkend
Gehäusescheibentyp:
Kugelig
RadiusderAusrichtungsfläche:
64 mm
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF, 53210, 07316577007315
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 45,48*
€ 58,74*
1
€ 3,19*
ab € 46,02*
€ 59,04*
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 47,12*
€ 60,28*
Lager 214
100
1
€ 4,30*
ab € 48,92*
€ 63,35*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 51,85*
€ 64,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10013159
ab € 38,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.