Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 6022-2Z/VA208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF6022-2Z/VA208
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6022-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316572266618
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager für Hochtemperatur-Anwendungen, mit Deckscheiben an beiden Seiten, sind für anspruchsvolle Betriebsbedingungen ausgelegt. Einige Ausführungen sind für Temperaturen bis 350 °C ausgelegt. Sie haben eine größere radiale Lagerluft und verwenden Schmierstoffe auf Graphitbasis, die einen Betrieb bei hohen Temperaturen ermöglichen. Sie sind auf Lebensdauer geschmiert. Alle Lager- und Dichtungsflächen sind manganphosphatiert, um die Metallhaftung des Schmierstoffs und die Einlaufeigenschaften zu verbessern. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf und lassen sich einfach montieren. Optimiert für hohe Betriebstemperaturen bis 350 °C;Einfacher Austausch fettgeschmierter Lager mit passenden ISO-Maßen;Erhöhte Zuverlässigkeit, reduzierte Komplexität und verringerter Umwelteinfluss;Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Typische Vorteile einreihiger Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Käfig:
Nichtmetallisch
Dichtung:
Deckscheiben auf beiden Seiten
Packungshöhe:
176 mm
Verpackungslänge:
177 mm
Packungsbreite:
36 mm
Verpackungsvolumen:
1.121 dm³
Bohrungsdurchmesser:
110 mm
ArtderAbdichtung:
Berührungsfrei
DynamischeTragzahl:
85.2 kN
StatischeTragzahl:
73.5 kN
Grenzdrehzahl:
30 r/min
Referenzdrehzahl:
r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Festschmierstoff
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
Multiples of C5
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Beschichtet
Werkstoff,Lager:
Beständiger Stahl für hohe Temperaturen
Maximumoperatingtemperature:
350 °C
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, 6022-2Z/VA208, 07316572266618
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,25*
€ 551,17*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,49*
€ 559,38*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,84*
€ 847,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,38*
€ 665,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,31*
€ 620,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,57*
€ 600,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,44*
€ 587,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 482,47*
€ 574,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,49*
€ 553,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.