Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 6028 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF6028 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6028 M
EAN/GTIN:
     7316574506552
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm;Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer Wartungsaufwand
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
221 mm
Verpackungslänge:
217 mm
Packungsbreite:
41 mm
Verpackungsvolumen:
1.966 dm³
Bohrungsdurchmesser:
140 mm
DynamischeTragzahl:
111 kN
StatischeTragzahl:
108 kN
Grenzdrehzahl:
5300 r/min
Referenzdrehzahl:
6700 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, 6028 M, 07316574506552
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,85*
€ 452,81*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,81*
€ 550,43*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,75*
€ 710,81*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,81*
€ 538,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,64*
€ 520,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,81*
€ 481,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,58*
€ 471,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.