Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 6028/C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF6028/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6028/C4
EAN/GTIN:
     7316573328568
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm;Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer Wartungsaufwand
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
221 mm
Verpackungslänge:
217 mm
Packungsbreite:
41 mm
Verpackungsvolumen:
1.966 dm³
Bohrungsdurchmesser:
140 mm
DynamischeTragzahl:
111 kN
StatischeTragzahl:
108 kN
Grenzdrehzahl:
4000 r/min
Referenzdrehzahl:
6700 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C4
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, 6028/C4, 07316573328568
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,11*
€ 262,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,88*
€ 408,21*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.