Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 61822-2RS1/W64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF61822-2RS1/W64
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61822-2RS1/W64
EAN/GTIN:
     7316572487624
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig und der am häufigsten verwendete Lagertyp. Sie arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch auch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm;Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer Wartungsaufwand
Weitere Informationen:
Breite:
mm
Packungshöhe:
148 mm
Verpackungslänge:
146 mm
Packungsbreite:
24 mm
Verpackungsvolumen:
0.519 dm³
Bohrungsdurchmesser:
110 mm
DynamischeTragzahl:
kN
StatischeTragzahl:
kN
Grenzdrehzahl:
2400 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Solid Oil
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Maximumoperatingtemperature:
°C
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, 61822-2RS1/W64, 07316572487624
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,44*
€ 452,70*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,84*
€ 453,00*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,83*
€ 693,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,82*
€ 510,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,24*
€ 482,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,67*
€ 468,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,44*
€ 447,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.