Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 6203-2Z/VA201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF6203-2Z/VA201
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6203-2Z/VA201
EAN/GTIN:
     7316571552019
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Einreihige Rillenkugellager für Hochtemperatur-Anwendungen, mit Deckscheiben an beiden Seiten, sind für anspruchsvolle Betriebsbedingungen ausgelegt. Einige Ausführungen sind für Temperaturen bis 350 °C ausgelegt. Sie haben eine größere radiale Lagerluft und verwenden Schmierstoffe auf Graphitbasis, die einen Betrieb bei hohen Temperaturen ermöglichen. Sie sind auf Lebensdauer geschmiert. Alle Lager- und Dichtungsflächen sind manganphosphatiert, um die Metallhaftung des Schmierstoffs und die Einlaufeigenschaften zu verbessern. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf und lassen sich einfach montieren. Optimiert für hohe Betriebstemperaturen bis 350 °C;Einfacher Austausch fettgeschmierter Lager mit passenden ISO-Maßen;Erhöhte Zuverlässigkeit, reduzierte Komplexität und verringerter Umwelteinfluss;Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Typische Vorteile einreihiger Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Deckscheiben auf beiden Seiten
Packungshöhe:
47 mm
Verpackungslänge:
45 mm
Packungsbreite:
47 mm
Verpackungsvolumen:
99.405 cm³
Bohrungsdurchmesser:
17 mm
ArtderAbdichtung:
Berührungsfrei
DynamischeTragzahl:
9.95 kN
StatischeTragzahl:
4.75 kN
Grenzdrehzahl:
160 r/min
Referenzdrehzahl:
r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Festschmierstoff
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
Multiples of C5
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Beschichtet
Werkstoff,Lager:
Beständiger Stahl für hohe Temperaturen
Maximumoperatingtemperature:
250 °C
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager aussendurchmesser 40, SKF, 6203-2Z/VA201, 07316571552019
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 32,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,07*
€ 37,27*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,32*
€ 37,39*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 32,53*
€ 42,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,00*
€ 43,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.