Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 6205-2RSLTN9/C3VT162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF6205-2RSLTN9/C3VT162
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6205-2RSLTN9/C3VT162
EAN/GTIN:
     7316571823942
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
din 625 skf
SKF Rillenkugellager SKF6205-2RSLTN9/C3VT162.
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
67 mm
Verpackungslänge:
65 mm
Packungsbreite:
22 mm
Verpackungsvolumen:
95.81 cm³
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, 6205-2RSLTN9/C3VT162, 07316571823942
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 10,75*
€ 15,21*
1
€ 3,19*
ab € 11,79*
€ 16,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,97*
€ 17,37*
1
€ 8,95*
ab € 13,31*
€ 19,21*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,52*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,09*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.691,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.