Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Hybrid-Rillenkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten 6310-2RS1/HC5C3WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF6310-2RS1/HC5C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6310-2RS1/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316571550817
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Einreihige Hybrid-Rillenkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten haben Ringe aus Wälzlagerstahl und Wälzkörper aus Siliziumnitrid in Lagerqualität (Si3N4) und sind daher stromisoliert. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Neben dem Schutz gegen Stromschäden bieten die Komponenten aus Siliziumnitrid weitere Vorteile gegenüber Lagern mit Wälzkörpern aus Stahl: Sie verbessern die Lagerfunktion, haben eine längere Gebrauchsdauer, höhere Bezugsdrehzahlen und eine hohe Verschleißfestigkeit, ermöglichen eine hohe Lagersteifigkeit, verringern das Anschmier- und Schwingungsverschleißrisiko und sind weniger empfindlich gegen Temperaturgradienten. Dadurch sind sie gut für schwierige Betriebsbedingungen und verunreinigte Umgebungen geeignet. Geschützt gegen Stromschäden;Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Besonders geeignet für schwierige Bedingungen und verunreinigte Umgebungen;Typische Vorteile einreihiger Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
126 mm
Verpackungslänge:
124 mm
Packungsbreite:
33 mm
Verpackungsvolumen:
515.592 cm³
Bohrungsdurchmesser:
50 mm
ArtderAbdichtung:
Kontakt
DynamischeTragzahl:
61.8 kN
StatischeTragzahl:
38 kN
Grenzdrehzahl:
4300 r/min
Referenzdrehzahl:
r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Hybrid
Weitere Suchbegriffe: SKF, 6310-2RS1/HC5C3WT, 07316571550817
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,56*
€ 501,20*
Lager 214
57
Frei Haus
ab € 436,12*
€ 503,67*
€ 4,95*
ab € 487,5171*
€ 548,5171*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,24*
€ 644,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,61*
€ 833,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,67*
€ 599,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,94*
€ 587,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,28*
€ 557,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,05*
€ 546,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 453,95*
€ 540,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,12*
€ 518,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.