Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager mit Dichtungen 6312-2RSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF6312-2RSH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6312-2RSH
EAN/GTIN:
     7316576902635
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheibe an einer oder an beiden Seiten sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm und hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer Wartungsaufwand
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
146 mm
Verpackungslänge:
144 mm
Packungsbreite:
40 mm
Verpackungsvolumen:
840.96 cm³
Bohrungsdurchmesser:
60 mm
ArtderAbdichtung:
Kontakt
DynamischeTragzahl:
85.2 kN
StatischeTragzahl:
52 kN
Grenzdrehzahl:
3400 r/min
Referenzdrehzahl:
r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, 6312-2RSH, 07316576902635
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,33*
€ 58,13*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 78,69*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 71,60*
€ 91,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.