Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 7013 ACDGB/P4AVT105F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 7013 ACDGB/P4AVT105F1
Artikel-Nr.:
     214N-SKF7013 ACDGB/P4AVT105F1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7013 ACDGB/P4AVT105F1
EAN/GTIN:
     7316577520258
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ SKF7013 ACDGB/P4AVT105F1.
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
105 mm
Verpackungslänge:
103 mm
Packungsbreite:
25 mm
Verpackungsvolumen:
270.375 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, 7013 ACDGB/P4AVT105F1, 07316577520258
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,94*
€ 257,99*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,28*
€ 418,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.