Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Schrägkugellager 7020 ACDGA/HCP4AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF7020 ACDGA/HCP4AL
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7020 ACDGA/HCP4AL
EAN/GTIN:
     7316575951641
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Einreihige Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet. Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher, einseitig wirkender Axialbelastungen
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
162 mm
Verpackungslänge:
154 mm
Packungsbreite:
33 mm
Verpackungsvolumen:
823.284 cm³
Bohrungsdurchmesser:
100 mm
DynamischeTragzahl:
79.3 kN
StatischeTragzahl:
80 kN
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
25 °
Passungsanordnung:
Kein(e)
Kontakttyp:
Normaler Kontakt (Zwei-Punktkontakt)
PassungsbedingungaxialeLagerluft/Vorspannung:
Messlast, Klasse A
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Hybrid
Weitere Suchbegriffe: SKF, 7020 ACDGA/HCP4AL, 07316575951641
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,99*
€ 1.208,27*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.733,04*
€ 1.939,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,27*
€ 1.437,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,16*
€ 1.421,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,78*
€ 1.343,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,67*
€ 1.302,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.070,33*
€ 1.273,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,99*
€ 1.225,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.