Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager „Super-Precision Bearings“ 7020ACE/HCP4AD8H1DTVK360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Schrägkugellager „Super-Precision Bearings“ 7020ACE/HCP4AD8H1DTVK360
Artikel-Nr.:
     214N-SKF7020ACE/HCP4AD8H1DTVK360
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7020ACE/HCP4AD8H1DTVK360
EAN/GTIN:
     7316575952471
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ SKF7020ACE/HCP4AD8H1DTVK360.
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
162 mm
Verpackungslänge:
154 mm
Packungsbreite:
66 mm
Verpackungsvolumen:
1.647 dm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, 7020ACE/HCP4AD8H1DTVK360, 07316575952471
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.790,49*
€ 2.057,56*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.022,51*
€ 3.269,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.057,56*
€ 2.448,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.013,28*
€ 2.395,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.910,99*
€ 2.274,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,83*
€ 2.222,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.826,31*
€ 2.173,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.790,49*
€ 2.130,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.