Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 7044 ACD/P4ADBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF7044 ACD/P4ADBA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7044 ACD/P4ADBA
EAN/GTIN:
     7316570834079
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Diese zusammengepassten Sätze aus zwei einreihigen Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision“, Ausführung D, sind in einer Vielzahl von Anordnungen erhältlich. Sie sind für hohe Belastungen und relativ hohe Drehzahlen vorgesehen und besser für höhere Belastungen geeignet als vergleichbare SKF Hochgeschwindigkeitslager der Ausführungen B und E. Sehr hohe Laufgenauigkeit;Sehr hohe Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
112 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
430 mm
Verpackungslänge:
390 mm
Packungsbreite:
176 mm
Verpackungsvolumen:
29.515 dm³
Bohrungsdurchmesser:
220 mm
DynamischeTragzahl:
520 kN
StatischeTragzahl:
880 kN
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
2
Berührungswinkel:
25 °
Passungsanordnung:
O-Anordnung <>
AnzahlderLagerimzusammengepasstenSatz:
2
Kontakttyp:
Normaler Kontakt (Zwei-Punktkontakt)
PassungsbedingungaxialeLagerluft/Vorspannung:
Sehr leichte Vorspannung
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, 7044 ACD/P4ADBA, 07316570834079
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.655,92*
€ 6.133,13*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.870,91*
€ 6.151,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.511,63*
€ 9.805,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.133,13*
€ 7.298,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.035,07*
€ 7.181,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.837,55*
€ 6.946,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.784,47*
€ 6.883,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5.655,92*
€ 6.730,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.