Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 706 CD/HCP4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF706 CD/HCP4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     706 CD/HCP4A
EAN/GTIN:
     7316575973230
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ mit einem Berührungswinkel von 15° nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Berührungswinkel 15°;Sehr hohe Laufgenauigkeit;Sehr hohe Tragfähigkeit;Relativ hohe Drehzahlen und relativ hohe Steifigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
47 mm
Verpackungslänge:
45 mm
Packungsbreite:
17 mm
Verpackungsvolumen:
35.955 cm³
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
DynamischeTragzahl:
2.03 kN
StatischeTragzahl:
0.765 kN
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
15 °
Passungsanordnung:
Kein(e)
Kontakttyp:
Normaler Kontakt (Zwei-Punktkontakt)
PassungsbedingungaxialeLagerluft/Vorspannung:
nicht zutreffend
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Hybrid
ErreichbareDrehzahlenfürFettschmierung:
140000 r/min
ErreichbareDrehzahlenfürÖl-Luft-Schmierung:
220000 r/min
Weitere Suchbegriffe: SKF, 706 CD/HCP4A, 07316575973230
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,95*
€ 211,71*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,35*
€ 335,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.