Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 71919 CD/P4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF71919 CD/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71919 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570495607
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ mit einem Berührungswinkel von 15° nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Berührungswinkel 15°;Sehr hohe Laufgenauigkeit;Sehr hohe Tragfähigkeit;Relativ hohe Drehzahlen und relativ hohe Steifigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
142 mm
Verpackungslänge:
134 mm
Packungsbreite:
30 mm
Verpackungsvolumen:
570.84 cm³
Bohrungsdurchmesser:
95 mm
DynamischeTragzahl:
49.4 kN
StatischeTragzahl:
55 kN
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
15 °
Passungsanordnung:
Kein(e)
Kontakttyp:
Normaler Kontakt (Zwei-Punktkontakt)
PassungsbedingungaxialeLagerluft/Vorspannung:
nicht zutreffend
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
ErreichbareDrehzahlenfürFettschmierung:
9500 r/min
ErreichbareDrehzahlenfürÖl-Luft-Schmierung:
15000 r/min
Weitere Suchbegriffe: SKF, 71919 CD/P4A, 07316570495607
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 358,40*
€ 421,17*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 353,33*
€ 428,99*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 595,46*
€ 667,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,28*
€ 491,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,39*
€ 460,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.